Momentnøkler Gedore 3288242

TF-K Torcofix Torque Wrench

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Gedore:3288242
Rubix:6459562
Produsent:3288242
EAN:4010886965573
brand logo

Teknisk sammendrag

Tiltrekkingsmoment, minimum10 N.m
Tiltrekkingsmoment, maks50 N.m
Firkantet adapter3/8 ''
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Torque wrench TORCOFIX K 3/8'' 10-50 Nm, TF-K50 - 3288242 - GEDORE


• Robust & lightweight construction with bi-directional controlled tightening
• Measurement accuracy +/-3% to DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II
• Measurement range from 1-850 N·m / 0.75 lbf·ft - 630 lbf·ft
• Includes traceable Gedore calibration certificate
• Ratchet head with ball lock square drive
• Large, clear to read scale Nm/lbf-ft
• Suitable for left & right handed operators
• Ergonomic, comfy handle with anti-roll preventing the tool from rolling away when put down

Egenskaper

Easy to use torque wrench delivering precise torque safely

Teknisk informasjon


Egenskaper
Tiltrekkingsmoment, minimum10 N.m
Tiltrekkingsmoment, maks50 N.m
Firkantet adapter3/8 ''
Lengde303 mm
Typetorque wrench
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel