Tetningsskiver
FILTER
Kategorier
tetningsskiver (43)
1Produsent
spartex
(43)
1 Produkt(er) med 43 variant(er):
Tetningsskiver Spartex RONDSTFEPDM20X5,2A2
- spartex:RONDSTFEPDM20X5,2A2
- rubix:6418486
- produsent:9055245 20
- ean:4043377209719
- Inner diameter:5.2 mm
- Materiale/overflate finish:Rustfritt Stål A2
- Ytter diameter (inch):20 mm
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
722,43 kr Eks. mva
/ pakke

