Referanser
FAG:DH222
Rubix:165012
Produsent:0383899320000
EAN:4012801212045

Produktinformasjon : DH222 FAG
Sealing ring
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 76 g |
|---|---|
| Type | dobbbel lippe pakning |
| Inner diameter | 124 mm |
| Ytter diameter (inch) | 158 mm |
| Bredde | 15 mm |
| Serie | dh2 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
