Referanser
Tesa:04662-00194-00
Rubix:6139686

Dokumenter
Produktinformasjon : Standard Lærredstape 230, sort (m/EAN) - 50Mx48MM - 04662-00194-01 - TESA
Har en rekke bruksområder, inkludert emballasje, montering, tetning og forsegling. Tapen er ideell for forskjellige typer tetting, for eksempel på rør og kanaler, for sammenføyning av konstruksjon og
With the tesa® 4662 solid adhesive, you will overcome various manual challenges both indoors and outdoors, and will do so without any difficulty!
Egenskaper
- excellent adhesion even on rough and dusty surfaces (e.g. brickwork, timber)
- water repellent
- conformable
- available in 3 colours: black, white, silver
Bruksområder
* Sealing of pipes and ducts
* Bonding of construction and protection films
* Closing of covering foils
* Application on brickwork and timber
* Fixing, closing, packaging and a lot more!
* Bonding of construction and protection films
* Closing of covering foils
* Application on brickwork and timber
* Fixing, closing, packaging and a lot more!
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Bredde | 48 mm |
|---|---|
| Lengde | 50 m |
| Materiale | natural rubber |
| Tykkelse | 0.23 mm |
| Farge | svart |
| Båndtype | teip av tøy |
Vis UNSPSC/ECL@SS
516,80 kr Eks. mva
/ 4 stykk
646,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig