Referanser
Bahco:7406ZZ-21
Rubix:427362
EAN:7314153012005

Produktinformasjon : TENNPLUGGPIPE 3/8'' 7406 21MM - 7406ZZ-21
Egenskaper
•Used to fit or remove spark plugs from engines
With brass collar and permanent magnet to hold spark plug
Dual drive 3/8" D and Hex
DIN 3120
ISO 1174
Chrome-vanadium steel
Nickel & chrome plated finish
With brass collar and permanent magnet to hold spark plug
Dual drive 3/8" D and Hex
DIN 3120
ISO 1174
Chrome-vanadium steel
Nickel & chrome plated finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 148 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 3/8' '' |
| Diameter | 21 mm |
| Lengde | 64 mm |
| Kvadrat | 9.5 mm |
| Diameter (Inch) | 13/16 in '' |
| Behandlet | nikkel/krom |
| Vekt | 138 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
