Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 331)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Verktøy og måleutstyr
Service verktøy
Inspeksjons- avmagnetiserings- og gripeverktøy
Diverse verktøy
Inspeksjonsspeil
SPEIL RUND TELESKOP 12921N 30 - 77401030 - STAHLWILLE
Inspeksjonsspeil Stahlwille 77401030
Telescopic Mirror
Referanser
stahlwille:
77401030
rubix:
6168788
ean:
4018754167012
Teknisk sammendrag
Form
Spherical
Lengde
705
mm
Se alle karakteristika
Teknisk dokumentasjon
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : SPEIL RUND TELESKOP 12921N 30 - 77401030 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
Form
Spherical
Lengde
705
mm
Diameter
30
mm
Type
Telescopic Mirror
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
465,49
kr
Eks. mva
/
stykk
581,86
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel