Nebbtenger Gedore 8133-180 JC

Telefontang for sokkelmontering, modell 8133

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Gedore:8133-180 JC
Rubix:6031557
Produsent:6722110
EAN:4010886672211
brand logo

Teknisk sammendrag

Spiss formrett
Lengde180 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : SPISSTANG 180mm 2C-HANDLE - 8133-180 JC - 6722110 - GEDORE


Multiple pliers 180 mm 2C-handle Multifunctional pliers for the mechanical and electronic fields Holding, cutting, insulation-stripping, crimping, squeezing Flat-round jaws, straight gripping faces, serrated Induction-hardened precision cutting edges, hardness 62 - 64 HRC For medium-hard wire, 1.6 mm GEDORE special hardened and tempered steel, drop-forged, oil-hardened and annealed JC = chrome-plated, 2-component handles TL = steel-grey, with blue dipped non-slip handles

Teknisk informasjon


Egenskaper
Spiss formrett
Lengde180 mm
Diameter3 mm
Kutte kapasitet ved 45 grader3 mm
Vekt180 g
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel