Kuldebestandige hansker Tegera 6291-12

TEGERA SubZero 6291

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Tegera:6291-12
Rubix:6459850
Produsent:6291-12
EAN:7333506010376
brand logo

Teknisk sammendrag

Størrelse12
Kuldemotstand (EN 511)43x
Hovedmaterialetpolyester
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Kuldeisolerende hansker, SubZero 6291, størrelse 12 - 6291-12 - TEGERA


TEGERA® SubZero 6291-votter er laget med førsteklasses oksenarv på den skreddersydde håndflaten, og TEGERA® vannavvisende tekstil på håndbaken, for fleksibilitet og holdbarhet. Vottene har et avtakbart ullfôr laget av 70 % ull og 30 % polyester for enkel rengjøring. Ullen absorberer fuktighet og holder hendene tørre og varme, noe som sikrer maksimal komfort. En håndleddsreim for sikker passform og ekstra varme, og en snølås for å holde snøen ute. Vindtett og perfekt for temperaturer under frysepunktet.
Vindtette votter med ullfôr, håndleddsreim og snølås for ekstreme kalde forhold.

Egenskaper

Forsterket tommel,Forbøyde fingrer,Vannavvisende håndbak,Vindtett,Refleks

Bruksområder

Jordbruksarbeid,Flyplassarbeid,Bygningsarbeid,Anleggsarbeid,Fiske,Skogsarbeid,Jakt,Installasjonsarbeid,Maskinførerarbeid,Maskinoperatør,Marint arbeid,Gruvearbeid,Overvåkings- og politiarbeid,Transportarbeid,Lagerarbeid,Treindustriarbeid

Teknisk informasjon


Egenskaper
Størrelse12
Kuldemotstand (EN 511)43x
Hovedmaterialetpolyester
I kontakt med næringsmiddelnei
Pakking6/30
Forvinterforet
Belegg på hanskenenylon
Fargesvart
Materialepolyester, ull
673,74 kr Eks. mva
/ par
842,17 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Størrelse