Verktøysett til verktøyvogner Stahlwille 3K DRALL TCS 4820/4830/7
TCS 4820//4830 3K DRALL skrutrekkersett
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Stahlwille:3K DRALL TCS 4820/4830/7
Rubix:6183803
Produsent:96838184
EAN:4018754137664



Dokumenter
Produktinformasjon : SKRUTREKKERSET TCS DRALL 7-DELER 3-KOMP HÅNDTAK 4820/4830 - 96838184 - STAHLWILLE
175 x 350 x 35 mm, 7 pieces in TCS inlay.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 35x175x345 mm |
|---|---|
| Vekt | 555 g |
| Antall elementer | 7 |
| Høyde | 35 mm |
| Bredde | 175 mm |
| Dybde | 350 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 289,35 kr Eks. mva
/ stykk
1 611,69 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
