Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VSTCHCB8X40EFA2
TC sikkerhetsskrue HC + tapp, metrisk gjenge
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VSTCHCB8X40EFA2
Rubix:6429142
Produsent:911128 40
EAN:4043377127983


Teknisk sammendrag
| Lengde | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
Produktinformasjon : Art. 9111 Säkerhetsskruvar med lågvälvt huvud med ISK +stift, plåtgänga A2 8X - 911128 40
Button head security screws hex socket drive + pin A2 8X40 sw 5 pin
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M8 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Klasse | A2 |
| Gjengediameter | 8 mm |
| Sportykkelse | sw 5 pin |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
56 524,34 kr Eks. mva
/ pakke
70 655,42 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel