Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VSTCHCB6X50EFA2
TC sikkerhetsskrue HC + tapp, metrisk gjenge
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VSTCHCB6X50EFA2
Rubix:6429157
Produsent:911126 50
EAN:4043377127822


Teknisk sammendrag
| Lengde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
Produktinformasjon : Art. 9111 Säkerhetsskruvar med lågvälvt huvud med ISK +stift, plåtgänga A2 6X - 911126 50
Button head security screws hex socket drive + pin A2 6X50 sw 4 pin
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M6 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Klasse | A2 |
| Gjengediameter | 6 mm |
| Sportykkelse | sw 4 pin |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
48 611,88 kr Eks. mva
/ pakke
60 764,85 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel