Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VSTCHCB5X12EFA2
TC sikkerhetsskrue HC + tapp, metrisk gjenge
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VSTCHCB5X12EFA2
Rubix:6429195
Produsent:911125 12
EAN:4043377127525


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengde | 12 mm |
| Materiale/overflate finish | rustfritt stål a2 |
Produktinformasjon : Art. 9111 Säkerhetsskruvar med lågvälvt huvud med ISK +stift, plåtgänga A2 5X - 911125 12
Button head security screws hex socket drive + pin A2 5X12 sw 3 pin
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengde | 12 mm |
| Materiale/overflate finish | rustfritt stål a2 |
| Standard | ikke-standard |
| Metrisk diameter | m5 |
| Klasse | a2 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Sportykkelse | sw 3 pin |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
158,24 kr Eks. mva
/ pakke
197,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel