Tau GISS Blue 854789


Tau Polypropylene

Referanser
giss blue:854789
rubix:6262592
ean:3660338103568
Polypropylene rope Diameter mm 6
Teknisk sammendrag
Lengde25 m
Diameter6 mm
MaterialePolypropylene
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Polypropylene Rope Diameter 6mm x 25m - 854789 - Giss


Polypropylene string. .
Rot-proof and floating (density 0.91) .
Operating temperature: -30 °C / +100 °C (melting point 170 °C) .
"Carrot" packaging

Egenskaper

Chemical resistance to acid, bases and oil

Teknisk informasjon


Egenskaper
Lengde25 m
Diameter6 mm
MaterialePolypropylene
Vekt0.5 kg
Bruddstyrke590 daN
Vis UNSPSC/ECL@SS
60,03 kr Eks. mva
/ stykk
75,04 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig