Aksial konisk rullelager Timken 6

Tapered Roller Bearing

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Timken:6
Rubix:204476
Produsent:100009894
EAN:0053893000374
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter17.462 mm
Ytter diameter (inch)44.45 mm
Bredde9.525 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 6 TIMKEN


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner emballert (D x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Vekt emballert34 g
Inner diameter17.462 mm
Ytter diameter (inch)44.45 mm
Bredde9.525 mm
Vekt0.1 kg
Serie5c
Husstål
Tykkelse12.7 mm
Type lagertapered roller bearing cup
Basic static load, axial - C0a25132 N
Basic dynamic load, axial - Ca4310 N
331,49 kr Eks. mva
/ stykk
414,36 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel