Taper and Deburring Countersinker
Svingvinkel | 90 ° |
---|---|
Diameter | 8.3 mm |
Hale | Cylindrical |
Svingvinkel | 90 ° |
---|---|
Diameter | 8.3 mm |
Hale | Cylindrical |
Hale diameter | 6 mm |
Din standard | DIN 335 |
Materiale | High Speed Steel |
Total lengde | 50 mm |
Hus materiale | HSS |
Overflatebehandling | TiN |
Tilgjengelig