Taper and Deburring Countersinker
Svingvinkel | 90 ° |
---|---|
Diameter | 25 mm |
Hale | Cylindrical |
Svingvinkel | 90 ° |
---|---|
Diameter | 25 mm |
Hale | Cylindrical |
Hale diameter | 10 mm |
Din standard | DIN 335 |
Materiale | HSSE-Co 5 |
Total lengde | 67 mm |
Hus materiale | Koboltvarianter |
Overflatebehandling | Bright |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel