Referanser
Sati:PD05026
Rubix:110318

Produktinformasjon : 06B-2 Z=26 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 865 g |
|---|---|
| Kjede stigning | 9.525 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antall tenner | 26 |
| ISO-kode | 06b-2 |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
109,49 kr Eks. mva
/ stykk
136,86 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel