Referanser
Sati:PS14011
Rubix:110422

Produktinformasjon : 24B-1 Z=11 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 3400 g |
|---|---|
| Kjede stigning | 38.1 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antall tenner | 11 |
| ISO-kode | 24b-1 |
| Materiale | stål |
| 1 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
355,10 kr Eks. mva
/ stykk
443,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel