Referanser
Sati:PS12031
Rubix:110542

Produktinformasjon : 16B-1 Z=31 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 9500 g |
|---|---|
| Kjede stigning | 25.4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antall tenner | 31 |
| ISO-kode | 16b-1 |
| Materiale | stål |
| 17,02 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
783,02 kr Eks. mva
/ stykk
978,78 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel