Referanser
Sati:PS09044
Rubix:110879

Produktinformasjon : 08B-1 Z=44 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2590 g |
|---|---|
| Kjede stigning | 12.7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antall tenner | 44 |
| ISO-kode | 08b-1 |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
314,11 kr Eks. mva
/ stykk
392,64 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel