Referanser
Sati:PS09038
Rubix:110891

Dokumenter
Produktinformasjon : 08B-1 Z=38 Simplex kjedehjul
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2300 g |
|---|---|
| Kjede stigning | 12.7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antall tenner | 38 |
| ISO-kode | 08b-1 |
| Materiale | stål |
| Total bredde | 35 mm |
| Kronesirkels diameter | 153.8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
423,16 kr Eks. mva
/ stykk
528,95 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig