Europeisk designkjedehjul Mecaline P20B3018
Tannhjul, pilotboring, trippel rad
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:P20B3018
Rubix:6276878
EAN:3660338301193

Dokumenter
Produktinformasjon : 20B-3 Z=18 Kjedehjul Triplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B3 - 18 teeth - C45 Steel
Egenskaper
Steel
Bruksområder
For use with BS chain products
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antall tenner | 18 |
| ISO-kode | 20b-3 |
| Materiale | c45 stål |
| Pilotens diameter | 25 mm |
| Indikativ diameter | 182.85 mm |
| Ytter diameter (inch) | 198 mm |
| Total bredde | 115 mm |
| Kronesirkels diameter | 198 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 053,07 kr Eks. mva
/ stykk
2 566,34 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel