Europeisk designkjedehjul Mecaline P28B1060

Tannhjul, pilotboring, enkel rad

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:P28B1060
Rubix:6348003
Produsent:883295
EAN:3660338367120
brand logo

Teknisk sammendrag

Kjede stigning44.45 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner60
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 28B-1 Z=60 Kjedehjul Simplex


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 28B1 - 60 teeth - C45 Steel

Egenskaper

Steel

Bruksområder

For use with BS chain products

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning44.45 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner60
ISO-kode28b-1
Materialec45 stål
Pilotens diameter30 mm
Hub Diameter180 mm
Total bredde100 mm
Kronesirkels diameter869 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel