Europeisk designkjedehjul Mecaline P20B1031

Tannhjul, pilotboring, enkel rad

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:P20B1031
Rubix:6276925
EAN:3660338300721
brand logo

Teknisk sammendrag

Kjede stigning31.75 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner31
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 20B-1 Z=31 Kjedehjul Simplex


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 31 teeth - C45 Steel

Egenskaper

Steel

Bruksområder

For use with BS chain products

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning31.75 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner31
ISO-kode20b-1
Materialec45 stål
Pilotens diameter25 mm
Indikativ diameter313.85 mm
Ytter diameter (inch)329 mm
Total bredde55 mm
Kronesirkels diameter329 mm
309,28 kr Eks. mva
/ stykk
386,60 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel