Europeisk designkjedehjul Mecaline P05B1026

Tannhjul, pilotboring, enkel rad

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:P05B1026
Rubix:6277234
EAN:3660338296314
brand logo

Teknisk sammendrag

Kjede stigning8 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner26
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 05B-1 Z=26 Kjedehjul Simplex


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 26 teeth - C45 Steel

Egenskaper

Steel

Bruksområder

For use with BS chain products

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning8 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner26
ISO-kode05b-1
Materialec45 stål
Pilotens diameter10 mm
Indikativ diameter66.37 mm
Ytter diameter (inch)69.5 mm
Total bredde16 mm
Kronesirkels diameter69.5 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel