Europeisk designkjedehjul Mecaline P12B1031
Tannhjul, pilotboring, enkel rad
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:P12B1031
Rubix:6277612
Produsent:866046
EAN:3660338202322

Dokumenter
Produktinformasjon : 12B-1 Z=31 Kjedehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 31 teeth - C45 Steel
Egenskaper
Steel
Bruksområder
For use with BS chain products
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antall tenner | 31 |
| ISO-kode | 12b-1 |
| Materiale | c45 stål |
| Pilotens diameter | 20 mm |
| Indikativ diameter | 188.31 mm |
| Ytter diameter (inch) | 196.3 mm |
| Total bredde | 40 mm |
| Kronesirkels diameter | 196.3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
201,18 kr Eks. mva
/ stykk
251,48 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel