Europeisk designkjedehjul Mecaline P06B1011
Tannhjul, pilotboring, enkel rad
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:P06B1011
Rubix:6277709
Produsent:865862
EAN:3660338200489

Dokumenter
Produktinformasjon : 06B-1 Z=11 Kjedehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 11 teeth - C45 Steel
Egenskaper
Steel
Bruksområder
For use with BS chain products
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antall tenner | 11 |
| ISO-kode | 06b-1 |
| Materiale | c45 stål |
| Pilotens diameter | 8 mm |
| Indikativ diameter | 33.8 mm |
| Ytter diameter (inch) | 37 mm |
| Total bredde | 25 mm |
| Kronesirkels diameter | 37 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel