Europeisk designkjedehjul Mecaline P16B2042

Tannhjul, pilotboring, dobbel rad

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:P16B2042
Rubix:6348074
Produsent:883224
EAN:3660338366413
brand logo

Teknisk sammendrag

Kjede stigning25.4 mm
Profilduplex (2)
Antall tenner42
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 16B-2 Z=42 Kjedehjul Duplex


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 42 teeth - C45 Steel

Egenskaper

Steel

Bruksområder

For use with BS chain products

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning25.4 mm
Profilduplex (2)
Antall tenner42
ISO-kode16b-2
Materialec45 stål
Pilotens diameter39 mm
Hub Diameter140 mm
Total bredde70 mm
Kronesirkels diameter353 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel