Europeisk designkjedehjul Mecaline P12B2055
Tannhjul, pilotboring, dobbel rad
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:P12B2055
Rubix:6348087
Produsent:883211
EAN:3660338366284

Dokumenter
Produktinformasjon : 12B-2 Z=55 Kjedehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 55 teeth - C45 Steel
Egenskaper
Steel
Bruksområder
For use with BS chain products
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antall tenner | 55 |
| ISO-kode | 12b-2 |
| Materiale | c45 stål |
| Pilotens diameter | 29 mm |
| Hub Diameter | 136 mm |
| Total bredde | 62 mm |
| Kronesirkels diameter | 342.7 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
547,59 kr Eks. mva
/ stykk
684,49 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel