Europeisk designkjedehjul Mecaline P12B2045
Tannhjul, pilotboring, dobbel rad
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:P12B2045
Rubix:6348097
Produsent:883201
EAN:3660338366185

Dokumenter
Produktinformasjon : 12B-2 Z=45 Kjedehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 45 teeth - C45 Steel
Egenskaper
Steel
Bruksområder
For use with BS chain products
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antall tenner | 45 |
| ISO-kode | 12b-2 |
| Materiale | gg25 støpejern |
| Pilotens diameter | 29 mm |
| Hub Diameter | 136 mm |
| Total bredde | 62 mm |
| Kronesirkels diameter | 282.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
845,32 kr Eks. mva
/ stykk
1 056,65 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel