Europeisk designkjedehjul Mecaline P10B2048
Tannhjul, pilotboring, dobbel rad
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:P10B2048
Rubix:6348116
Produsent:883182
EAN:3660338365997

Dokumenter
Produktinformasjon : 10B-2 Z=48 Kjedehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 48 teeth - C45 Steel
Egenskaper
Steel
Bruksområder
For use with BS chain products
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antall tenner | 48 |
| ISO-kode | 10b-2 |
| Materiale | c45 stål |
| Pilotens diameter | 20 mm |
| Hub Diameter | 120 mm |
| Total bredde | 50 mm |
| Kronesirkels diameter | 250.2 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
203,80 kr Eks. mva
/ stykk
254,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel