Europeisk designkjedehjul Mecaline P24B2038
Tannhjul, pilotboring, dobbel rad
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:P24B2038
Rubix:6276801
EAN:3660338301964

Dokumenter
Produktinformasjon : 24B-2 Z=38 Kjedehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 38 teeth - C45 Steel
Egenskaper
Steel
Bruksområder
For use with BS chain products
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 38.1 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antall tenner | 38 |
| ISO-kode | 24b-2 |
| Materiale | c45 stål |
| Pilotens diameter | 30 mm |
| Indikativ diameter | 461.39 mm |
| Ytter diameter (inch) | 476.2 mm |
| Total bredde | 100 mm |
| Kronesirkels diameter | 476.2 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel