Europeisk designkjedehjul Mecaline P10B2012
Tannhjul, pilotboring, dobbel rad
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:P10B2012
Rubix:6277616
Produsent:866004
EAN:3660338201905

Dokumenter
Produktinformasjon : 10B-2 Z=12 Kjedehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 12 teeth - C45 Steel
Egenskaper
Steel
Bruksområder
For use with BS chain products
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antall tenner | 12 |
| ISO-kode | 10b-2 |
| Materiale | c45 stål |
| Pilotens diameter | 14 mm |
| Indikativ diameter | 61.34 mm |
| Ytter diameter (inch) | 68 mm |
| Total bredde | 40 mm |
| Kronesirkels diameter | 68 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel