Referanser
Knipex:14 25 160
Rubix:368666
EAN:4003773028697

Produktinformasjon : Wire Stripping/Cutting Pliers - 14 25 160 - Knipex
With long cutter. High cutting capacity due to high leverage joint. Precision stripping holes for single conductors of 1.5 and 2.5 mm². Convenient cutting of NYM cables up to 5 x 2.5 mm². Long tips for ultra fine cutting work also in confined areas. Induction hardened precision blades, cutting edge hardness approx. 60 HRC. Vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 170x55x21 mm |
|---|---|
| Vekt | 224 g |
| Lengde | 160 mm |
| Vekt | 224 g |
| Kutte kapasitet ved 45 grader | 2.5 mm |
| Type | diagonal insulation stripper |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 558,36 kr Eks. mva
/ 6 stykk
4 447,95 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel