T-skjorte med høy synlighet Blåkläder Workwear 342010133300XXXL
T-skjorte varsel UV-beskyttet (3420)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:342010133300XXXL
Rubix:6275343
EAN:7330509616529

Produktinformasjon : T-skjorte varsel UV-beskyttet (3420), Gul, XXXL - 342010133300XXXL
Varsel t-skjorte laget i ventilerende og lett strikket materiale med struktur. Materialet har en fukttransporterende funksjon som gir en behagelig og luftig følelse mot kroppen. Perforerte reflekser for bedre ventilasjon og stretchegenskaper som gir optimal bevegelsesfrihet. Den har UV-Beskyttelse 40+ og er sertifisert i henhold til EN 13758-2 UPF 40+ og EN ISO 20471, XS-M klasse 2, L-> klasse 3.
100% polyester, polarstrikket, UV-beskyttet 130g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 3xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | t-skjorte varsel uv-beskyttet gul<br/>100% polyester, polarstrikket, uv-beskyttet 130g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
3xl