T-skjorte med høy synlighet Blåkläder Workwear 338010703300M
T-skjorte varsel UV-beskyttet (3380)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:338010703300M
Rubix:6059719
EAN:7330509368947

Produktinformasjon : T-skjorte varsel UV-beskyttet (3380), Gul, M - 338010703300M
Kortermet varsel t-skjorte med v-hals i et nytt og behagelig materiale. Plagget har bomull på innsiden og syntetiske materialer på utsiden, noe som gjør den svært behagelig å bruke. Plagget motvirker svettelukt og beskytter også mot UV-stråler og har en solfaktor tilsvarende 40+. T-skjorten er EN sertifisert for både varsel og UV.
55 % bomull, 45 % polyester, pikéstrikket UV, 185 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | t-skjorte varsel uv-beskyttet gul<br/>55 % bomull, 45 % polyester, pikéstrikket uv, 185 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel