T-skjorte med høy synlighet Blåkläder Workwear 338710308833XXL
T-skjorte varsel (3387)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:338710308833XXL
Rubix:6062420
EAN:7330509449240

Produktinformasjon : T-skjorte varsel (3387), Marineblå/Gul, XXL - 338710308833XXL
Myk og behagelig varsel t-skjorte. Den har påsydde reflekser med åpning i sidene for bedre komfort og evne til å bevege seg. Det mørke partiet av består av 100% bomull og varselpartiet består av 100% polyester. Rund hals med forsterket halssøm.
100 % bomull, enkel jersey, 180 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 2xl |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | t-skjorte varsel marineblå/gul<br/>100 % bomull, enkel jersey, 180 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel