T-skjorter Blåkläder Workwear 333110115500XXL
T-skjorte teknisk UV-beskyttet (3331)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:333110115500XXL
Rubix:6447855
EAN:7330509889817

Produktinformasjon : T-skjorte teknisk UV-beskyttet (3331), Rød Highvis, XXL - 333110115500XXL
Denne funksjonelle t-skjorten er en del av VISIBLE kolleksjonen, der sertifisert synlighet ikke er et krav, men økt synlighet viktig. T-skjorten i ventilerende og lett-strikket materiale med struktur som har en fukttransporterende funksjon samt UV-beskyttelse. Forsterket skulder og nakkesøm.
100% polyester, funksjonsstrikk, UV beskyttelse 40+, 130g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | rød |
|---|---|
| Størrelse | 2xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | t-skjorte teknisk uv-beskyttet rød highvis<br/>100% polyester, funksjonsstrikk, uv beskyttelse 40+, 130g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel