Referanser
Blåkläder Workwear:353310599000XXXL
Rubix:6255402
EAN:7330509602102

Produktinformasjon : T-Skjorte slim fit (3533), Gråmelert, XXXL - 353310599000XXXL
Kul, komfortabel og strechy T-skjorte med elastisk materiale. Perfekt underskjorte for flanellskjorter. Dette er samme T-skjorte som 3333, men solgt separat i stedet for pakker med flere skjorter.
80% bomull / 15% viskose / 5% elastan, enkel jersey, 160 g/m2
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | grå |
|---|---|
| Størrelse | 3xl |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | t-skjorte slim fit gråmelert<br/>80% bomull/ 15%viscose/ 5%elastan, enkel jersey, 160 g/m2 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel