Referanser
Blåkläder Workwear:3533102998004XL
Rubix:6250521
EAN:7330509601877

Produktinformasjon : T-skjorte slim fit (3533), Mørkegrå, 4XL - 3533102998004XL
Kul, komfortabel og strechy T-skjorte med elastisk materiale. Perfekt underskjorte for flanellskjorter. Dette er samme T-skjorte som 3333, men solgt separat i stedet for pakker med flere skjorter.
95 % bomull, 5 % elastan, enkel jersey, 160 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | grå |
|---|---|
| Størrelse | 4xl |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | t-skjorte slim fit mørkegrå<br/>95 % bomull, 5 % elastan, enkel jersey, 160 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel