Referanser
Blåkläder Workwear:362510429900S
Rubix:6449635
EAN:7330509965337

Produktinformasjon : T-skjorte Multipakk (3625), Svart, S - 362510429900S
Fyll opp garderoben med et flott basisplagg i en flerpakning med fem t-skjorter per pakke. Praktisk og behagelig T-skjorte i 100% bomull, med ribbestrikket hals og forsterket nakke- og skuldersøm. Tilsvarer produkt 3325. Prisen gjelder per stykk – totalpris sees i kassen.
100 % bomull, enkel jersey, 150 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | t-skjorte multipakk svart<br/>100 % bomull, enkel jersey, 150 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
s