Flammehemmende skjorter Blåkläder Workwear 347617378933M, Farge: Marinen | Hovedmaterialet: Modakryl | Størrelse: M
T-skjorte Flammehemmende (3476)
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Blåkläder Workwear:347617378933M
Rubix:6443735
Produsent:347617378933M
EAN:7330509891421





Dokumenter
Produktinformasjon : Flammehemmende T-skjorte (3476), Marineblå/Gul, M - 347617378933M
Flammehemmende T-skjorte i behagelig og smidig single jersey med inherente flammehemmende egenskaper. T-skjorten har gule partier på skuldrene for økt synlighet, rund hals og forsterkede sømmer i nakke og på skulder. Sertifisert i henhold til EN 1149-5 og EN ISO 14116.
60% modakryl, 39% bomull, 1% antistatisk materiale, jersey, flammehemmende, 210g/m².
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | 60% modakryl, 39% bomull, 1% antistat, single jersey, flamskyddad, antistatisk, 210g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel