Referanser
Blåkläder Workwear:330410299900XS
Rubix:6257123
EAN:7330509596357

Produktinformasjon : T-skjorte dame (3304), Svart, XS - 330410299900XS
Rundhalset med kort arm og innsvinget midje. Forsterkede skuldersømmer.
95 % bomull, 5 % elastan, enkel jersey, 160 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | xs |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | t-skjorte dame svart<br/>95 % bomull, 5 % elastan, enkel jersey, 160 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel