Referanser
Blåkläder Workwear:352510539991M
Rubix:6247033
EAN:7330509601167

Produktinformasjon : T-skjorte (3525), Svart Melert, M - 352510539991M
Nyttig og komfortabel t-skjorte i en blanding av bomull og polyester. T-skjorten har ribbet hals og forsterket nakke- og skuldersømmer. Samme T-skjorte som 3325, men nå solgt separat i stedet for i pakker med flere t-skjorter. Finnes også i lang versjon.
60% bomull, 40% polyester, enkel jersey, 150g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel