Referanser
Blåkläder Workwear:3300102599914XL
Rubix:6059055
EAN:7330509489093

Produktinformasjon : T-skjorte (3300), Svart Melert, 4XL - 3300102599914XL
Skjønn og behagelig t-skjorte med ribbestrikket hals. T-skjorten har forsterket nakke- og skuldersøm, samt to-nålssøm i armene.
60% bomull, 40% polyester, enkel jersey, 180g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 4xl |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | t-skjorte svart melert<br/>60% bomull, 40% polyester, enkel jersey, 180g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel