Kuldebestandige hansker Tegera 9127-8
Syntetisk lærhanske TEGERA 9127
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Tegera:9127-8
Rubix:6042179
EAN:7392626039728

Dokumenter
Produktinformasjon : Allsidige arbeidshansker, Pro 9127, størrelse 8 - 9127-8 - TEGERA
Denne hansken holder deg varm og gir et fantastisk grep under kalde forhold takket være det syntetiske Microthan®+-skinnet og vinterfôret Thinsulate 40g. Ergonomiske funksjoner som forsterket pekefinger, forsterkede sømmer, forsterkede fingertupper, forhåndsbøyde fingre og en spesialutformet tommel gjør denne avanserte allround-hansken ekstra anvendelig under lange arbeidsdager.
Ergonomisk hanske med slitesterk Microthan®+ av høy kvalitet, vinterfôret med Thinsulate 40g.
Egenskaper
Ergonomisk utformet,Vindtett overhånd,Kromfri,Forsterket pekefinger,Forsterkede sømmer,Spesialutformede detaljer,Forsterkede fingertupper,Forbøyde fingrer,Spesialdesignet tommel
Bruksområder
Maskinoperatør,Bygningsarbeid,Snekkerarbeid,Installasjonsarbeid,Anleggsarbeid,Transportarbeid,Maskinførerarbeid,Lagerarbeid,Flyplassarbeid,Gruvearbeid,Treindustriarbeid,Vedlikeholdsarbeid,Papirindustriarbeid
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Størrelse | 8 |
|---|---|
| Kuldemotstand (EN 511) | 21x |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Farge | svart |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel