Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 331)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Lagerteknologi og transmisjoner
Elektromotorer, frekvensomformere og gir
Elektromotorer og industriell automasjon
Elektromotorer
Servomotor
SIMOTICS S-1FK2 HD servo motor M0=1.27 Nm, PN = 0.4 kW at nN=3000 rpm - 1FK2103-4AG11-0MA0
Servomotor Siemens 1FK2103-4AG11-0MA0
Synkron servomotor 1FK2103
Referanser
siemens:
1FK2103-4AG11-0MA0
rubix:
6368142
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : SIMOTICS S-1FK2 HD servo motor M0=1.27 Nm, PN = 0.4 kW at nN=3000 rpm - 1FK2103-4AG11-0MA0
Siemens AC-motoren er en permanentmagnetisk synkronmotor med naturlig kjøling.
Teknisk informasjon
Egenskaper
Beskyttelsesgrad (IP)
IP65
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel