Referanser
Roebuck:864107
Rubix:6334200
EAN:3660338185687

Dokumenter
Produktinformasjon : 6.8 MM DRILL HSS CUT GROUND NORMAL DRILLING
Cylindrical self-centering HSS drill bit.
.
Use: .
- portable electric machines .
- stationary maintenance machines .
- low-alloy steels
Use: .
- portable electric machines .
- stationary maintenance machines .
- low-alloy steels
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 6.8 mm |
|---|---|
| Total lengde | 109 mm |
| Lengde på kutt | 69 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Vinkel på helix | 30 ° |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 6.8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
466,90 kr Eks. mva
/ 10 stykk
583,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
