Referanser
FAG:NUP2309-E-XL-TVP2
Rubix:167175
Produsent:0167412260000
EAN:4012801023139

Produktinformasjon : NUP2309-E-XL-TVP2 FAG
Cylindrical roller bearings NUP23..-E, main dimensions to DIN 5412-1, locating bearing, separable, with cage
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1360 g |
|---|---|
| Inner diameter | 150 mm |
| Ytter diameter (inch) | 270 mm |
| Bredde | 45 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Hus | polyamid |
| Basic static load, radial - C0r | 154000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 163000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 503,75 kr Eks. mva
/ stykk
5 629,69 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
