Sylindriske spennstifter Spartex GOCYL8X8A.A1
Sylindriske pinner form A, toleranse m6
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:GOCYL8X8A.A1
Rubix:6427550
Produsent:000728 8
EAN:4043377004796


Teknisk sammendrag
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Lengde | 8 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : DIN 7 Cylindriska pinnar modell A, toleransområde m6 A1 8X - 000728 8
Parallel pins type A, Tolerance m6 A1 8X DIN 7
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Lengde | 8 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cylindrical pins form a |
Vis UNSPSC/ECL@SS
23 690,00 kr Eks. mva
/ pakke
29 612,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
8 mm
Lengde
8 mm